Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 580 x 480 x 500(L x B x H in mm), Qualität 2.30BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 580 x 480 x 500(L x B x H in mm), Qualität 2.30BC
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 580 x 480 x 500(L x B x H in mm), Qualität 2.30BC
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123210
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123210
EAN/GTIN:
     4063963015081
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12,8
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
580 mm
Breite innen:
480 mm
Höhe innen:
500 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
600 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,21974*
€ 9,61974*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 9,81*
5 Tage
109
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,26*
€ 77,51*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 87,59*
Lager 42XH2
109
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 87,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,72*
€ 104,3868
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,12*
€ 94,1528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,85*
€ 72,4115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,73*
€ 55,6087
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 44,44*
€ 52,8836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,67*
€ 49,5873
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 38,84*
€ 46,2196
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.