Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70 BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70 BC, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123213
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123213
EAN/GTIN:
     4063963015012
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 70 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,3
Qualität:
2.70BC
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
400 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
112
€ 7,90*
ab € 43,42*
€ 94,23*
Lager 42XH2
112
Frei Haus
ab € 43,45*
€ 104,08*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,08*
€ 123,8552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,27*
€ 120,5113
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 90,99*
€ 108,2781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,47*
€ 89,8093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,50*
€ 70,805
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 51,66*
€ 61,4754
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 47,70*
€ 56,763
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 47,26*
€ 56,2394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.