Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Regalkasten 1-wellig, 200x100x100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton Regalkästen, 200x100x100 mm
Karton Regalkästen, 200x100x100 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6323251
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6323251
EAN/GTIN:
     4063963003477
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Ideal zur Lagerung von Kleinteilen wie Schrauben, Muttern, Nägel u. v. m.

  • Geringere Höhe der Karton-Voderseite (60 mm)
  • Aus 1-welliger Pappe
  • Kartoninhalt ist gut sichtbar und leicht entnehmbar
  • Robust und praktisch
  • Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung
  • Schnell aufzurichten dank Steckmechanismus
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,44
Qualität:
1.20B
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
100 mm
Höhe innen:
100 mm
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten karton, lagerkasten, regalkasten braun, Kartonregalkästen, Kartonregalkasten, Pappregalkästen, Pappregalkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
95
€ 7,90*
ab € 16,82*
€ 50,50*
Lager 42XH2
95
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 60,63*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,63*
€ 72,1497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,53*
€ 67,2707
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 156 Packungen
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.