Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packfix, 160 x 130 x 70mm, DIN C6, Qual.1.2B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packfix, 160 x 130 x 70mm, DIN C6, Qual.1.2B, braun
Packfix, 160 x 130 x 70mm, DIN C6, Qual.1.2B, braun
Artikelbild 2
Artikelbild 3
Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6344171
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6344171
EAN/GTIN:
     4063963014251
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Einfaches Aufrichten durch Automatikboden und schnelles Verschliessen durch Selbstklebeverschluss
  • Boden und Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz
  • Für Güter bis 30 kg
  • Mittels Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschliessen
  • Schnelles öffnen durch Aufreisshilfe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,16
Qualität:
11324
Länge innen:
160 mm
Breite innen:
130 mm
Höhe innen:
70 mm
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
DIN:
C6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
271
€ 7,90*
ab € 16,25*
€ 51,93*
Lager 42XH2
271
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 62,31*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,31*
€ 74,1489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,15*
€ 72,7685
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,86*
€ 56,9534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,40475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.