| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT7051171 Herst.-Nr.: 7051171 EAN/GTIN: 4063963003156 |
| |
|
| | |
| Innovative PU-Polsterschaumkissen für absolute Sicherheit beim Versand hochwertiger Produkte - Maximaler Polsterschutz für empfindliche Güter
- Blitzschnell passgenaue Polsterkissen herstellen
- Besonders für ungewöhnlich geformte Produkte geeignet
- Einfaches Handling, keine Maschine und kein Erhitzen der Kissen notwendig
- Den Beutel entfalten, wiederholt auf A und B drücken
- Die Komponenten mischen sich, dadurch bläht sich das Kissen auf
- Mit nur zwei Kissen ist jedes Packgut optimal geschützt - Packgut einlegen, ein zweites Kissen auf das Produkt legen, Karton verschliessen
- 24 Stück je Karton
- Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 3,62 | Länge innen: | 380 mm | Breite innen: | 460 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaum-Verpackungssystem, Schaumpolster-System, Schaumpolsterkissen, Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, fixiereinlage, Schaumpolster, Schaum, Instapak, Instapak Quick RT, Schaumpolsterverpackung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,63* | € 169,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 99,76* | € 170,84* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,63* | € 180,59* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 131,10* | € 182,55* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 152,97* | € 186,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 2,7675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|