| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT7541253 Herst.-Nr.: 7541253 EAN/GTIN: 4063963001220 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiger und stabiler Schutz für Begleitpapiere
- Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferschein, Rechnung o.ä.
- Ideal für Briefe, Packchen, Pakete, Versandhülsen etc.
- Besonders starker Kleber und reissfeste Folie
- Einfacher Verschluss mit Haftklebestreifen
- Anwendung: Dokumente von hinten in die Tasche einstecken, Schutzpapier entfernen und aufkleben
- Material: LDPE-Folie 90 µ, transparent
- Silikonpapier 152 g/m²
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 3,92 | Länge innen: | 240 mm | Breite innen: | 110 mm | Stärke: | 90 µ | DIN: | lang |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05782* | € 0,07762* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04958* | € 0,08185* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 32,73* | € 67,91* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,73* | € 67,92* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,06* | € 68,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03273* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|