Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpackpapier, 50 cm breit - 35 g/qm, ca. 10 kg, Secare-Rolle, ca. 520 lfm.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seidenpackpapier, 50 cm breit, 35 g/qm, ca. 13 kg, weiß
Seidenpackpapier, 50 cm breit, 35 g/qm, ca. 13 kg, weiß
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT7651121
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7651121
EAN/GTIN:
     4063963010475
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
  • Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
  • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
  • Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
  • Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
  • Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle
  • Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller
  • Preiswert und umweltfreundlich
  • Grammatur: 50 g/m²
  • Kerndurchmesser: 50 mm
  • Rollendurchmesser: 220 mm
  • Gewicht je Rolle ca. 13 kg
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Material:
Packseide
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
13
Qualität:
50 g/m²
Länge innen:
520 m
Breite innen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide grau, industrie seidenpapier, Seidenpapier, Packpapier, Stopfpapier, Warenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
53
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 57,22002*
Lager 42XH2
53
Frei Haus
ab € 24,94011*
€ 67,52005*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,52005*
€ 80,34886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,10006*
€ 78,65907
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,83012*
€ 56,91784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,40006*
€ 49,26607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,09005*
€ 47,70716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,64002*
€ 42,41162
pro Packung
ab 36,923 Packungen
€ 31,74002*
€ 37,77062
pro Packung
ab 36,923 Packungen
€ 31,11004*
€ 37,02095
pro Packung
ab 73,846 Packungen
€ 30,33004*
€ 36,09275
pro Packung
ab 73,846 Packungen
€ 30,21005*
€ 35,94996
pro Packung
ab 110,769 Packungen
€ 29,04005*
€ 34,55766
pro Packung
ab 110,769 Packungen
€ 28,85012*
€ 34,33164
pro Packung
ab 147,692 Packungen
€ 28,59012*
€ 34,02224
pro Packung
ab 147,692 Packungen
€ 28,55008*
€ 33,9746
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,94011*
€ 29,67873
pro Packung
1 Packung enthält 13 Kilogramm (ab € 1,91847* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.