Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 1-wellig, 300mm breitx70lfm, 80g/qm, grau, B-Welle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenwellpappe 1-wellig, 300mm breitx70lfm, 80g/qm, grau, B-Welle
Rollenwellpappe 1-wellig, 300mm breitx70lfm, 80g/qm, grau, B-Welle
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT8251135
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8251135
EAN/GTIN:
     4063963009639
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Die Universal-Verpackung von der Rolle

  • Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
  • Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen
  • Hohe Polsterwirkung
  • Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern
  • 560 mm Rollendurchmesser
  • 4,1 kg Rollengewicht
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
3,92
Qualität:
80 g/m²
Länge innen:
70 m
Breite innen:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, rollenwellpappe 1-wellig 800mm breitx70lfm, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 1-wellig, Warenschutz, Warensicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
162
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 31,99*
Lager 42XH2
162
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 42,41*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,41*
€ 50,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,06815* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.