Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 1-wellig, 700 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenwellpappe 1-wellig, 700 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm
Rollenwellpappe 1-wellig, 700 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT8251137
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8251137
EAN/GTIN:
     4063963009653
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Die Universal-Verpackung von der Rolle

  • Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
  • Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen
  • Hohe Polsterwirkung
  • Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern
  • 560 mm Rollendurchmesser
  • 9,3 kg Rollengewicht
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
8,5
Qualität:
80 g/m²
Länge innen:
70 m mm
Breite innen:
700 mm
FEFCO Typ:
100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 70 cm x 70 m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 1-wellig, Warenschutz, Warensicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
158
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 39,19*
Lager 42XH2
158
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 49,81*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,81*
€ 59,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,36*
€ 57,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 38,09*
€ 45,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,24*
€ 28,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,29015* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.