Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 1-wellig, 1000 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenwellpappe 1-wellig, 1000 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm
Rollenwellpappe 1-wellig, 1000 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT8251138
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8251138
EAN/GTIN:
     4063963009660
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Die Universal-Verpackung von der Rolle

  • Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
  • Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen
  • Hohe Polsterwirkung
  • Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern
  • 560 mm Rollendurchmesser
  • 13,8 kg Rollengewicht
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
10,94
Qualität:
80 g/m²
Länge innen:
70 m mm
Breite innen:
1000 mm
FEFCO Typ:
100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 100cm x 70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 1-wellig, Warenschutz, Warensicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
195
€ 7,90*
ab € 25,03*
€ 44,54*
7 Tage
50
€ 3,99*
ab € 29,93*
€ 52,27*
Lager 42XH2
195
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 54,72*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,72*
€ 65,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,49*
€ 63,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,33*
€ 49,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,36286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.