Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Vorsicht Hohlkörper"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Vorsicht Hohlkörper"
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Vorsicht Hohlkörper"
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT9481117
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9481117
EAN/GTIN:
     4063963012370
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,558
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: warnetikett papier, Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 3,99*
ab € 29,55*
€ 39,62*
5 Tage
67
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 45,63*
Lager 42XH2
67
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 55,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,58*
€ 66,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,07*
€ 64,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.