Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Oben"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Oben"
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Oben"
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT9481121
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9481121
EAN/GTIN:
     4063963012424
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Oben
Verpackungsetikett Oben
Verpackungskennzeichen Oben
Posthinweisetikett
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,589
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett oben, packstückorientierung oben, Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
€ 7,90*
ab € 13,00*
€ 48,83*
Lager 42XH2
42
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 59,01*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,01*
€ 70,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,05*
€ 69,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 39,27*
€ 46,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.