Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Caution Glas"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Caution Glas"
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Caution Glas"
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT9481131
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9481131
EAN/GTIN:
     4063963012356
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Aufdruck in Deutsch und Englisch: Caution Glas, Vorsicht Glas
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,584
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
78
€ 7,90*
ab € 11,39*
€ 46,96*
Lager 42XH2
78
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 56,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,93*
€ 67,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,44*
€ 65,97
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.