Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP Profi Pack 400, 590x370x360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT9894112
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     9894112
EAN/GTIN:
     4063963091986
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder
TP Profi Pack 400, 590x370x360mm, Gewicht 37,2kg, Tischgerät, Karton-Shredder
Weitere Informationen:
Farbe::
weiß
Länge innen:
590 mm
Breite innen:
370 mm
Höhe innen:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, kartonagenschredder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.594,26*
€ 1.662,30*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.450,33*
€ 1.680,05*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.444,73*
€ 1.688,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.711,03*
€ 1.787,90*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.728,86*
€ 1.817,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,30*
€ 2.009,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,88*
€ 1.989,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.583,15*
€ 1.883,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,30*
€ 1.750,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,19*
€ 1.736,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,73*
€ 1.719,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.