Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere EasyHedgeCut 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Easy HedgeCut 55 450 W 2,7 kg
Bosch Easy HedgeCut 55 450 W 2,7 kg
Artikel-Nr.:
     4310-0600847C02
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600847C02
EAN/GTIN:
     4059952570822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Heckenschere EasyHedgeCut 55. Leicht und leistungsstark für bequemes Heckenschneiden. Mühelose Handhabung: leichte Heckenschere, konzipiert für geringere Beanspruchung Ihrer Arme und Ihres Rückens. Bequeme Arbeitshaltung: Gut ausbalanciertes Werkzeug und ergonomische Handgriffe sorgen für komfortablere Arbeitsposition. Hervorragende Leistung: Der durchzugsstarke Motor und Messerabstand von 16 mm liefern die notwendige Schneidkraft für den Schnitt jüngerer bzw. kleiner bis mittelgroßer Hecken. Optimale Balance und Ergonomie für komfortables Arbeiten in jeder Position. „High-Power“-Motor mit 450 Watt für kraftvollen Schnitt. Messerabdeckung. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF001950:
450
EF008545:
3400
EF008547:
550
EF008543:
16
EF000008:
160
EF000040:
187
EF000167:
2.7
EF001438:
966
EF008540:
-
EF000213:
-
EF000416:
-
Hubzahl bei Leerlauf:
3400 min-1
Messer-Protector:
ja
Sägefunktion:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Motorleistung:
450 W
Messerlänge:
55 cm
Messerabstand:
16 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
966 x 160 x 187 mm
Gewicht:
2.700 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
966 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
192 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
170 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
966 x 192 x 170 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leicht und leistungsstark für bequemes Heckenschneiden.
TOP-Produktmerkmale:
Mühelose Handhabung: leichte Heckenschere, konzipiert für geringere Beanspruchung Ihrer Arme und Ihres Rückens. | Bequeme Arbeitshaltung: Gut ausbalanciertes Werkzeug und ergonomische Handgriffe sorgen für komfortablere Arbeitsposition. | Hervorragende Leistung: Der durchzugsstarke Motor und Messerabstand von 16 mm liefern die notwendige Schneidkraft für den Schnitt jüngerer bzw. kleiner bis mittelgroßer Hecken. | Optimale Balance und Ergonomie für komfortables Arbeiten in jeder Position | „High-Power“-Motor mit 450 Watt für kraftvollen Schnitt
Unterteilung der Produktkategorien:
Heckenschere
Usage level:
Easy
Titel:
Heckenschere EasyHedgeCut 55
Lieferumfang:
Messerabdeckung | Kartonschachtel
SOL Date:
04.01.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.04.2021
Bruttogewicht:
3,57 kg
Nettogewicht:
2,7 kg
Volumen:
31,53 dm3
Abmessung Länge:
966 mm
Abmessung Breite:
192 mm
Abmessung Höhe:
170 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 64,19*
€ 79,70*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 68,12*
€ 84,60*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 69,84*
€ 86,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,20*
€ 87,20*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 70,91*
€ 88,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,51*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,54*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.