Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter Indego-Garage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06008B0500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B0500
EAN/GTIN:
     3165140922760
Suchbegriffe:
Garage Mähroboter
Ladegerät Mähroboter
Ladestation Mähroboter
Mähroboterladegerät
Mähroboter Indego-Garage. Schützt den Indego für eine längere Lebensdauer vor Umwelteinflüssen. Die Garage aus hochwertigem, UV-beständigem Material bietet idealen Schutz vor der Sonne. Das abgeschlossene Design schützt vor Regen und anderen Witterungseinflüssen. Die Lüftungsschlitze sorgen für ideale Klimabedingungen und schützen vor Überhitzung. Personalisierung der Indego-Garage mit selbstklebenden Skins. Für die Verwendung mit den neuen Mährobotern Indego XS 300, S 500, S+ 500, M 700, M+ 700 und den Vorgängermodellen Indego 350, Indego 400, Indego 350 Connect, Indego 400 Connect, Indego S+ 350 und Indego S+ 400. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
577 x 538 x 157 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
577 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
538 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
157 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
577 x 538 x 157 mm
Titel:
Mähroboter Indego-Garage
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
05.03.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.09.2018
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
Bruttogewicht:
3,81 kg
Nettogewicht:
2,8 kg
Volumen:
48,737 dm3
Abmessung Länge:
577 mm
Abmessung Breite:
538 mm
Abmessung Höhe:
157 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
SK
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 111,42*
€ 135,71*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 114,53*
€ 139,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,46*
€ 144,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,54*
€ 145,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,44*
€ 145,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
F016800468
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.