Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsäge GKT 55 GCE mit L-BOXX 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-0601675001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601675001
EAN/GTIN:
     3165140607759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Tauchsäge GKT 55 GCE, Die kabelgebundene Tauchsäge GKT 55 GCE Professional liefert extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt. Das effiziente Staubabsaugsystem der Säge und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten. Darüber hinaus ermöglicht die regelbare Drehzahleinstellung Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Dieses Werkzeug eignet sich für Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie den Führungsschienensystemen Festool, Mafell und Makita von Bosch. Die GKT 55 GCE Professional zeichnet sich ferner durch Merkmale wie konstante Drehzahl, integrierten Staubauslass, Drehzahlvorwahl, Spindelarretierung, Überlastschutz und Sanftanlauf aus. L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UK). 1 x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384). Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Höhe):
231 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
395 x 445 x 360 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1400 W
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
3600 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6250 min-1
Leerlaufdrehzahl:
3600 - 6250 min-1
Gewicht:
4.7 kg
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Führungsplatte (Länge):
310 mm
Führungsplatte (Breite):
240 mm
Führungsplatte:
310 x 240 mm
Neigungswinkel, von:
-1 °
Neigungswinkel, bis:
47 °
Neigungswinkel:
-1 - 47 °
Werkzeugabmessungen (Breite):
367 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
231 mm
Kabellänge:
4 m
Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°):
57 mm
Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°):
42 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Höchste Präzision für saubere Schnitte
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt | Das effiziente Staubabsaugsystem und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten | Regelbare Drehzahleinstellung ermöglicht Schnitte in einer Vielzahl von Materialien
Titel:
Tauchsäge GKT 55 GCE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UK) | 1 x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1.8/1.3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384) | Innensechskantschlüssel
SOL Datum:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Tauchsäge
EF001950:
1400
EF001951:
4.7
EF002849:
57
EF002850:
42
EF002855:
165
EF002856:
20.0
EF008590:
3600 | 6250
EF000213:
230
EF001438:
231
EF000008:
367
EF000040:
231
EF017813:
2.5
EF017815:
1.5
EF004988:
-
EF004974:
-
EF004976:
-
EF000416:
-
EF004977:
-
EF004978:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Bruttogewicht:
8,264 kg
Nettogewicht:
5,14 kg
Volumen:
63,279 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
395 mm
Abmessung Höhe:
360 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
Frei Haus
ab € 423,94*
€ 468,81*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 424,17*
€ 468,82*
€ 4,90*
ab € 425,78*
€ 469,11*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 431,23*
€ 476,11*
Lager 4310
20
€ 14,50*
ab € 466,69*
€ 509,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,74*
€ 606,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,64*
€ 595,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,00*
€ 578,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,58*
€ 569,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608644536
ab € 29,36*
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 28,94*
Sonstiges
Bosch
2608644499
ab € 20,73*
Sonstiges
Bosch
2608644500
ab € 23,82*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 20,98*
Sonstiges
Bosch
2608644509
ab € 25,58*
Sonstiges
Bosch
2608644095
ab € 32,60*
Sonstiges
Bosch
2608644122
ab € 38,25*
Sonstiges
Bosch
2608644126
ab € 27,04*
Sonstiges
Bosch
2608644008
ab € 19,54*
Sonstiges
Bosch
2608644009
ab € 22,76*
Sonstiges
Bosch
2608644024
ab € 26,13*
Sonstiges
Bosch
2608642384
ab € 40,58*
Sonstiges
Bosch
2608837755
ab € 20,48*
Sonstiges
Bosch
2608837685
ab € 15,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.