Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heißklebestift Gluey, Lagoon Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06032A2104
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A2104
EAN/GTIN:
     3165140908733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Akku-Heißklebestift Gluey. Erwecke aufregende kreative Möglichkeiten mit Gluey!. Endlose Möglichkeiten, kreativ zu werden. Kompakt und bequem, für Spaß beim Kleben. Ergonomische Stiftform liegt gut in der Hand. Verschiedenste Materialien schnell kleben, befestigen oder reparieren. Kabellose Freiheit mit umweltfreundlichen wiederaufladbaren AA-Akkus. 2 x Akku 1,2V HR06 (AA). USB-Kabel. 8 transparente Schmelzkleber. 7 Farb-Schmelzkleber. 5 Glitter-Schmelzkleber. USB-Ladegerät. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Klebeleistung:
2 g/min
Akkuspannung:
2 x 1.2 V HR6 (AA)
Akkukapazität:
2.1 Ah
Aufheizzeit:
60 s
Laufzeit:
Bis zu 60 Klebesticks
10.8 Volt:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
195 x 25 x 29 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
219 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
84 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
83 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
219 x 84 x 83 mm
Titel:
Akku-Heißklebestift Gluey
Lieferumfang:
2 x Akku 1.2V HR06 (AA) | USB-Kabel | 8 transparente Schmelzkleber | 7 Farb-Schmelzkleber | 5 Glitter-Schmelzkleber | USB-Ladegerät | Kartonschachtel
SOL Date:
04.06.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.12.2018
EF001985:
2.1
EF001438:
195
EF000008:
25
EF000040:
29
EF003578:
2
EF002859:
7
EF002858:
20
EF000185:
1
EF000002:
1.2
EF025920:
2
EF026203:
true
EF011121:
-
EF002826:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Bruttogewicht:
0,365 kg
Nettogewicht:
0,245 kg
Volumen:
1,527 dm3
Abmessung Länge:
219 mm
Abmessung Breite:
84 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
MD
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, heißklebepistole bosch, ladegerät usb, Heißklebestift (Akku), Heißklebestift
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 26,19*
€ 33,65*
Lager 4310
50
4
€ 23,00*
ab € 26,98*
€ 34,43*
4
€ 4,90*
ab € 27,10*
€ 35,46*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,89*
€ 35,72*
13 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 137,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 002 004
ab € 2,34*
Zubehör
Bosch
2 608 002 005
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.