Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer PEX 220 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-0603378000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603378000
EAN/GTIN:
     3165140327879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Exzenterschleifer PEX 220 A. Erzielt mühelos hochwertige Oberflächen. Leistungsstarker 220-W-Motor sorgt für feinen Schliff bei kleineren Oberflächen. Leichtes, kompaktes Design und ein Einhandgriff ermöglichen bequemes Arbeiten. Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich. Ideal zum Schleifen ebener oder geschweifter Oberflächen. Für Arbeiten an Holz, Gips und gestrichenen, lasierten oder polierten Oberflächen. Bosch Microfilter (2 605 411 198). Gummischleifteller (2 608 601 175). 1 Schleifblatt (Red Wood). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
220 W
Schleifteller-Ø:
125 mm
Schwingzahl, von:
24000 min-1
Schwingzahl:
24000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
2.5 mm
Gewicht:
1.200 kg
Bosch Low Vibration:
nein
Klettverschluss:
ja
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Electronic:
nein
Extra Handgriff:
nein
Aluminium Gehäuse:
nein
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
3.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
247 x 122 x 147 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
285 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
154 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
180 x 285 x 154 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Erzielt mühelos hochwertige Oberflächen
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarker 220-W-Motor sorgt für feinen Schliff bei kleineren Oberflächen | Leichtes, kompaktes Design und ein Einhandgriff ermöglichen bequemes Arbeiten | Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich | Ideal zum Schleifen ebener oder geschweifter Oberflächen | Für Arbeiten an Holz, Gips und gestrichenen, lasierten oder polierten Oberflächen
Vergleichsmaßstab:
Exzenterschleifer
Unterteilung der Produktkategorien:
Exzenterschleifer
Titel:
Exzenterschleifer PEX 220 A
Lieferumfang:
Bosch Microfilter (2 605 411 198) | Gummischleifteller (2 608 601 175) | 1 Schleifblatt (Red Wood) | Kartonschachtel
SOL Date:
19.04.2004
Neuheit:
nein
EF001950:
220
EF001951:
1.4
EF003617:
125
EF005243:
EV007466
EF001438:
247
EF000008:
122
EF000040:
147
EF011166:
2.5
EF017839:
3.5
EF017840:
1.5
EF000213:
-
EF008590:
-
EF000416:
-
EF000174:
-
EF017718:
-
EF011167:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF000047:
-
Bruttogewicht:
1,572 kg
Nettogewicht:
1,25 kg
Volumen:
7,9 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
285 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 49,26*
€ 63,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 49,66*
€ 64,03*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 51,29*
€ 65,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,67*
€ 67,70*
€ 4,90*
ab € 51,84*
€ 67,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019497
ab € 8,94*
Zubehör
Bosch
2607019494
ab € 0,4015*
Zubehör
Bosch
2607019491
ab € 0,4015*
Zubehör
Bosch
2607019492
ab € 0,4015*
Zubehör
Bosch
2607019493
ab € 0,4015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.