Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge PST 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06033A0700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A0700
EAN/GTIN:
     3165140653244
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Stichsäge PST 650. Kompaktes Design ermöglicht bequemes Sägen – sogar für Einsteiger. Geringes Gewicht und kompakte Größe für leichte Handhabung. Minimale Vibrationen sorgen für Kontrolle und Komfort beim Sägen. Schnitttiefen von bis zu 65 mm in verschiedenen Materialien. SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten. 1 Stichsägeblatt für Holz (T 144 D). Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
500 W
Abgabeleistung:
300 W
Hubzahl bei Leerlauf, von:
3100 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
3100 min-1
Fußplatte:
Stahl
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Schnitttiefe in Stahl:
4 mm
Gewicht:
1.600 kg
Bosch-SDS:
ja
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch Electronic:
nein
Pendelung:
nein
Bosch CutControl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Aluminium Fußplatte:
nein
Blaslufteinstellung:
ja
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Tool-Box:
nein
Softgrip:
ja
Staubabsaugung:
nein
Gehrungsschnittfunktion 0-45°:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
11.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
3.0 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
102 x 338 x 292 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
102 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
338 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
292 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
102 x 338 x 292 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kompaktes Design ermöglicht bequemes Sägen - sogar für Einsteiger
TOP-Produktmerkmale:
Geringes Gewicht und kompakte Größe für leichte Handhabung | Minimale Vibrationen sorgen für Kontrolle und Komfort beim Sägen | Schnitttiefen von bis zu 65 mm in verschiedenen Materialien | SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten
Usage level:
Easy
Vergleichsmaßstab:
Stichsäge
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Titel:
Stichsäge PST 650
Lieferumfang:
1 Stichsägeblatt für Holz (T 144 D) | Kunststoffkoffer
SOL Date:
01.05.2012
Neuheit:
nein
EF001950:
500
EF004890:
3100
EF002882:
65
EF004976:
4
EF001951:
1.6
EF001438:
102
EF000008:
338
EF000040:
292
EF017813:
10.0
EF017815:
3.0
EF017862:
11.0
EF017863:
3.0
EF000213:
-
EF004974:
-
EF004975:
-
EF000416:
-
EF004977:
-
EF000174:
-
EF004978:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF000047:
-
EF005267:
-
Bruttogewicht:
2,491 kg
Nettogewicht:
1,734 kg
Volumen:
10,011 dm3
Abmessung Länge:
101,5 mm
Abmessung Breite:
338 mm
Abmessung Höhe:
291,8 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, Stichsägeblatt, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Stichsäge (elektrisch), Elektrische Stichsäge, Elektrostichsäge
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 8,00*
ab € 41,79*
€ 50,84*
11 Tage
5
€ 4,95*
ab € 43,23*
€ 52,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,91*
€ 53,45*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 44,95*
€ 55,07*
€ 4,90*
ab € 45,45*
€ 56,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 458
ab € 11,57*
Zubehör
Bosch
2 609 256 743
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.