Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PBH 2100 SRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PBH 2100 SRE 550 W 2300 RPM
Bosch PBH 2100 SRE 550 W 2300 RPM
Bosch PBH 2100 SRE 550 W 2300 RPM
Bosch PBH 2100 SRE 550 W 2300 RPM
Bosch PBH 2100 SRE 550 W 2300 RPM
Artikel-Nr.:
     4310-06033A9301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A9301
EAN/GTIN:
     3165140633864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer PBH 2100 SRE. Leicht und leistungsstark – müheloses Bohren, Hämmern und Meißeln. 550-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1,7 Joule für allgemeine Arbeiten. SDS plus-Bohrfutter für werkzeuglosen Bohrerwechsel und SDS-Bohrfutter mit Aufnahme für Rundschaftbohrer. Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk. Bohren in Fliesen, Holz und Metall. Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl. Geringes Gewicht (2,2 kg). bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall. Bosch SDS Adapterbohrfutter (2 609 255 708). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Zusatzhandgriff (2 602 025 102). Tragekoffer
Weitere Informationen:
EF002843:
EV005658
EF001950:
550
EF000213:
230
EF008590:
0 | 2300
EF002831:
1.7
EF004984:
5800
EF002887:
13
EF004549:
30
EF001951:
2.2
EF001438:
380
EF000008:
370
EF000040:
120
EF017822:
15.8
EF017823:
1.5
EF017825:
12.6
EF017827:
1.5
EF000416:
-
EF002829:
-
EF000357:
-
EF004553:
-
EF000047:
-
EF004556:
-
Nennaufnahme:
550 W
Abgabeleistung:
270 W
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2400 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2400 U/min
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4600 bpm
Schlagzahl:
0 - 4600 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
1.7 J
Bosch-Hammerwerk:
Pneumatisch
Max. Bohr-Ø in Beton:
20 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Pneumatisches Hammerwerk:
ja
Drehstopp:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
4 m Kabel:
nein
Bosch Electronic:
ja
Meißelfunktion:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch SDS plus:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
15.8 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]:
12.6 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
SDS plus
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
380 x 370 x 120 mm
Gewicht:
2.200 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
380 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
380 x 370 x 120 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leicht und leistungsstark - müheloses Bohren, Hämmern und Meißeln
TOP-Produktmerkmale:
550-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1.7 Joule für allgemeine Arbeiten | SDS plus-Bohrfutter für werkzeuglosen Bohrerwechsel und SDS-Bohrfutter mit Aufnahme für Rundschaftbohrer | Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk, Bohren in Fliesen, Holz und Metall | Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl | Geringes Gewicht (2.2 kg), bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer
Usage level:
Universal
Vergleichsmaßstab:
Bohrhammer
Titel:
Bohrhammer PBH 2100 SRE
Lieferumfang:
Bosch SDS Adapterbohrfutter (2 609 255 708) | Tiefenanschlag (2 603 001 019) | Zusatzhandgriff (2 602 025 102) | Tragekoffer
SOL Date:
20.11.2011
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
4,24 kg
Nettogewicht:
2,96 kg
Volumen:
16,872 dm3
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 104,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 87,35*
€ 104,58*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 89,39*
€ 107,51*
€ 4,90*
ab € 87,90*
€ 110,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,45*
€ 110,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,76*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,96*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.