Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge PKS 40, mit Kreissägeblatt Optiline Wood


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PKS 40 13 cm Grün, Silber 5300 RPM 850 W
Bosch PKS 40 13 cm Grün, Silber 5300 RPM 850 W
Bosch PKS 40 13 cm Grün, Silber 5300 RPM 850 W
Artikel-Nr.:
     4310-06033C5000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033C5000
EAN/GTIN:
     3165140805506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge PKS 40. Einfache Handhabung für präzise Ergebnisse. Kompaktes Design für den Einsatz an engen Stellen. Leichtes Werkzeug mit nur 2,6 kg für bequeme Handhabung. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel. Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 083). Parallelanschlag. Karton
Weitere Informationen:
EF001950:
850
EF001951:
2.6
EF002850:
26
EF002855:
130
EF002856:
16
EF004988:
45
EF000213:
230
EF008590:
5300
EF002849:
40
EF001438:
389
EF000008:
291
EF000040:
236
EF017813:
4.0
EF017815:
1.5
EF004974:
-
EF004976:
-
EF000416:
-
EF004977:
-
EF004978:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Nennaufnahme:
850 W
Abgabeleistung:
530 W
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
130 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
16 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
5300 U/min
Leerlaufdrehzahl:
5300 U/min
Führungsplatte, Breite:
135 mm
Führungsplatte, Länge:
260 mm
Führungsplatte:
135 x 260 mm
Schutzhaube:
Kunststoff
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°, bis:
40 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 - 40 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, bis:
26 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 - 26 mm
Spindelarretierung:
ja
Speedline Sägeblatt:
nein
Staub-/Spänebox:
nein
Bosch CutControl:
ja
Tauchschnitte:
nein
Schnitttiefeneinstellung:
ja
Staubabsaugung:
ja
Softgrip:
ja
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem:
nein
Führungsschienensystem:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
4.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
227 x 313 x 218 mm
Gewicht:
2.600 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
389 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
236 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
389 x 291 x 236 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfache Handhabung für präzise Ergebnisse
TOP-Produktmerkmale:
Kompaktes Design für den Einsatz an engen Stellen | Leichtes Werkzeug mit nur 2.6 kg für bequeme Handhabung | CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung | Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel | Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Usage level:
Universal
Vergleichsmaßstab:
Handkreissäge
Titel:
Handkreissäge PKS 40
Lieferumfang:
Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 083) | Parallelanschlag | Karton
SOL Date:
02.11.2015
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
3,733 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
26,715 dm3
Abmessung Länge:
389 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
236 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 79,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 65,17*
€ 79,98*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 67,72*
€ 82,34*
€ 4,90*
ab € 67,94*
€ 84,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,76*
€ 84,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608005018
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.