Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Akkusauger
>
Artikel
Akku-Reinigungsbürste UniversalBrush
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Artikel-Nr.:
4310-06033E0000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033E0000
EAN/GTIN:
4053423224344
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Reinigungsbürste UniversalBrush. Volle Schrubbkraft für eine einfache Reinigung bei unterschiedlichem Verschmutzungsgrad. Hohe Reinigungsleistung selbst unter Druck dank kraftvollem Motor. Vielseitig für ein breites Anwendungsspektrum dank vieler verschiedener Zubehörprodukte. Wasserfestes Design mit IPX5 Spritzwasserschutz. Schrubbt verschiedenartige Oberflächen, z. B. Badezimmerfliesen, Küchenherd, Töpfe und Pfannen. Akku-Gerät mit Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar über Micro-USB-Kabel. Borstenbürste (1 600 A02 3KW). Detailbürste (1 600 A02 3KY). Padhalter mit Kletthaken (1 600 A02 3KX). Mikrofaserpad, nicht scheuernd (1 600 A02 3KZ). Hochleistungspad, scheuernd (1 600 A02 3L1). Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF025112:
EV000154
EF006500:
EV000154
EF001438:
140
Akkuspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl:
215 U/min
IP Schutzart:
IPX5
Gewicht:
0.330 kg
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Steckertyp:
Micro-USB
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
140 x 45 x 100 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
258 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
74 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
258 x 180 x 74 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Volle Schrubbkraft für eine einfache Reinigung bei unterschiedlichem Verschmutzungsgrad
TOP-Produktmerkmale:
Hohe Reinigungsleistung selbst unter Druck dank kraftvollem Motor | Vielseitig für ein breites Anwendungsspektrum dank vieler verschiedener Zubehörprodukte | Wasserfestes Design mit IPX5 Spritzwasserschutz | Schrubbt verschiedenartige Oberflächen, z. B. Badezimmerfliesen, Küchenherd, Töpfe und Pfannen | Akku-Gerät mit Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar über Micro-USB-Kabel
Verbrauchsniveau:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Reinigungsbürste
Titel:
Akku-Reinigungsbürste UniversalBrush
Lieferumfang:
Borstenbürste (1 600 A02 3KW) | Detailbürste (1 600 A02 3KY) | Padhalter mit Kletthaken (1 600 A02 3KX) | Mikrofaserpad, nicht scheuernd (1 600 A02 3KZ) | Hochleistungspad, scheuernd (1 600 A02 3L1) | Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9) | Kartonschachtel
SOL Datum:
01.03.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Bruttogewicht:
0,719 kg
Nettogewicht:
0,303 kg
Volumen:
3,437 dm3
Abmessung Länge:
258 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
74 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Reinigungsgeräte
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
... >
Lager 4310
>
Reinigungsgeräte
>
Reinigungsbürste
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Industriegerätereiniger
,
Industriereiniger
,
Kaltreiniger
,
Montagereiniger
,
Reinigungskonzentrat
,
Systemreiniger
,
Werkstattreiniger
,
Abwaschbürste
,
Pfannen-Bürste
,
Pfannenbürste
,
Siebbürste
,
Spül-Bürste
,
Spülbürste
,
Allesreiniger
,
Allzweckreiniger
,
Mehrzweckreiniger
,
Universal-Reiniger
,
Universalreiniger
,
bosch akku-handsauger
,
akku handsauger
,
spülbürste grün
,
Reinigungsgerät
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 33,18*
€ 45,07*
Lager 4310
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 34,38*
€ 46,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,43*
€ 47,87*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,49*
€ 47,87*
Lager 260
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 48,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Reinigungsbürste Bürste
Bosch
1600A023KW
ab € 4,57*
Zubehör
Akku-Reinigungsbürste Detailbürste
Bosch
1600A023KY
ab € 4,59*
Zubehör
Akku-Reinigungsbürste Hochleistungspad, scheuernd
Bosch
1600A023L1
ab € 4,57*
Zubehör
Akku-Reinigungsbürste Küchenpad
Bosch
1600A023L0
ab € 4,57*
Zubehör
Akku-Reinigungsbürste Melamin-Schaumstoffpad
Bosch
1600A023L2
ab € 4,59*
Zubehör
Akku-Reinigungsbürste Mikrofaserpad, nicht scheuernd
Bosch
1600A023KZ
ab € 4,60*
Zubehör
Akku-Reinigungsbürste Padhalter mit Kletthaken
Bosch
1600A023KX
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen