Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Reinigungsbürste UniversalBrush Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4310-06033E0002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033E0002
EAN/GTIN:
     4053423247275
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsbürste
Akku-Reinigungsbürste
Akku-Reinigungsbürste UniversalBrush Set. Kraftvolles Reinigen mit verschiedenem Zubehör und einer Aufbewahrungstasche. Reinigt verschiedene Oberflächenarten: Badezimmerfliesen, Herd, Schuhe usw.. Wasserfestes Design durch IPX5-Spritzwasserschutz. Hohe Reinigungsleistung selbst unter Druck dank kraftvollem Motor. Akku-Gerät mit Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar über Micro-USB-Kabel. Praktische Tasche für die Aufbewahrung von Werkzeug und Zubehören zu Hause und unterwegs. Borstenbürste (1 600 A02 3KW). Detailbürste (1 600 A02 3KY). Padhalter mit Kletthaken (1 600 A02 3KX). 2 x Mikrofaserpad, nicht scheuernd (1 600 A02 3KZ). 2 x Hochleistungspad, scheuernd (1 600 A02 3L1). 2 x Küchenpad (1 600 A02 3L0). 2 x Melamin-Radierpad (1 600 A02 3L2). Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9)
Weitere Informationen:
EF001438:
140
EF025112:
EV000154
EF006500:
EV000154
Akkukapazität:
2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl:
215 U/min
Gewicht:
0.330 kg
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Akkuspannung:
3.6 V
IP Schutzart:
IPX5
Steckertyp:
Micro-USB
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
140 x 45 x 100 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
68 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
194 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
195 x 68 x 194 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kraftvolles Reinigen mit verschiedenem Zubehör und einer Aufbewahrungstasche
TOP-Produktmerkmale:
Reinigt verschiedene Oberflächenarten: Badezimmerfliesen, Herd, Schuhe usw. | Wasserfestes Design durch IPX5-Spritzwasserschutz | Hohe Reinigungsleistung selbst unter Druck dank kraftvollem Motor | Akku-Gerät mit Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar über Micro-USB-Kabel | Praktische Tasche für die Aufbewahrung von Werkzeug und Zubehören zu Hause und unterwegs
Verbrauchsniveau:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Reinigungsbürste
Titel:
Akku-Reinigungsbürste UniversalBrush Set
Lieferumfang:
Borstenbürste (1 600 A02 3KW) | Detailbürste (1 600 A02 3KY) | Padhalter mit Kletthaken (1 600 A02 3KX) | 2 x Mikrofaserpad, nicht scheuernd (1 600 A02 3KZ) | 2 x Hochleistungspad, scheuernd (1 600 A02 3L1) | 2 x Küchenpad (1 600 A02 3L0) | 2 x Melamin-Radierpad (1 600 A02 3L2) | Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9)
SOL Datum:
01.10.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.01.2024
Bruttogewicht:
0,805 kg
Nettogewicht:
0,33 kg
Volumen:
2,572 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
194 mm
Abmessung Höhe:
68 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,38*
€ 57,24*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 44,75*
€ 58,95*
€ 4,90*
ab € 45,42*
€ 60,74*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,42*
€ 60,74*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 61,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A023KW
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
1600A023KY
ab € 4,59*
Zubehör
Bosch
1600A023L1
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
1600A023L0
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
1600A023L2
ab € 4,59*
Zubehör
Bosch
1600A023KZ
ab € 4,60*
Zubehör
Bosch
1600A023KX
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.