Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer UniversalGrind 750-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06033E2000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033E2000
EAN/GTIN:
     4059952603827
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer UniversalGrind 750-115. Hervorragende Handlichkeit zur Bewältigung verschiedener DIY-Arbeiten. Robuster 750-W-Motor für die Bewältigung mittelgroßer DIY-Arbeiten. Ergonomisches Design, schlankes Gehäuse und geringe Vibration für bequemes Arbeiten. Schnell einstellbare Schutzhaube gegen Funken während des Betriebs. Ideal zum Schleifen, Trennen und Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen. Karton
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
750 W
Leerlaufdrehzahl, von:
12000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min
Spindelarretierung:
ja
Drehbarer Getriebekopf:
nein
Schutzabdeckung:
ja
Sanftanlauf:
nein
Schnellverstellbare Schutzhaube:
ja
Handgriff Rechts oder Links:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch-SDS:
nein
Bosch Dust Protection System:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
5.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Schleifscheiben-Ø:
115 mm
Bosch Vibration Control:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
268 x 72 x 102 mm
Gewicht:
1.800 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
139 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
358 x 139 x 136 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Hervorragende Handlichkeit zur Bewältigung verschiedener DIY-Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Robuster 750-W-Motor für die Bewältigung mittelgroßer DIY-Arbeiten | Ergonomisches Design, schlankes Gehäuse und geringe Vibration für bequemes Arbeiten | Schnell einstellbare Schutzhaube gegen Funken während des Betriebs | Ideal zum Schleifen, Trennen und Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Usage level:
Universal
Titel:
Winkelschleifer UniversalGrind 750-115
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
19.10.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
19.01.2023
EF001950:
750
EF008590:
12000
EF004983:
115
EF001951:
1.8
EF001438:
268
EF000008:
72
EF000040:
102
EF017866:
10.0
EF017867:
1.5
EF017868:
5.0
EF017869:
1.5
EF000213:
-
EF002843:
-
EF003636:
-
EF012546:
-
EF000416:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Bruttogewicht:
2,74 kg
Nettogewicht:
1,92 kg
Volumen:
6,768 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
139 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, winkelschneider bosch, akku winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 8,00*
ab € 34,09*
€ 43,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,82*
€ 45,60*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 36,94*
€ 46,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,02*
€ 48,14*
€ 4,90*
ab € 37,10*
€ 48,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602201
ab € 5,26*
Zubehör
Bosch
2608602196
ab € 6,63*
Zubehör
Bosch
2608602597
ab € 6,41*
Zubehör
Bosch
2602025183
ab € 3,33*
Zubehör
Bosch
2608600175
ab € 16,76*
Zubehör
Bosch
2608602478
ab € 14,10*
Zubehör
Bosch
2608603254
ab € 0,53*
Zubehör
Bosch
1603340031
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.