Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge PKS 66 AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PKS 66 AF 19 cm Grün, Rot, Silber 5000 RPM 1600 W
Bosch PKS 66 AF 19 cm Grün, Rot, Silber 5000 RPM 1600 W
Bosch PKS 66 AF 19 cm Grün, Rot, Silber 5000 RPM 1600 W
Artikel-Nr.:
     4310-0603502000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603502000
EAN/GTIN:
     3165140477901
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge PKS 66 AF. Kraft für gerade Schnitte in harten Materialien. 1.600-W-Motor bietet die notwendige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Kompakter Parallelanschlag ermöglicht besonders geradlinige Schnitte. Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. CleanSystem Box sorgt für weniger Sägespäne im Arbeitsbereich. Führungsschiene (2 609 255 732). CleanSystem Box (2 609 255 731). Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800). Parallelanschlag (2 608 005 018). Karton
Weitere Informationen:
EF001950:
1600
EF001951:
5.4
EF002850:
48
EF002855:
190
EF002856:
30
EF004988:
90
EF000213:
240
EF008590:
5000
EF002849:
66
EF001438:
459
EF000008:
344
EF000040:
281
EF017813:
2.5
EF017815:
1.5
EF004974:
-
EF004976:
-
EF000416:
-
EF004977:
-
EF004978:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Nennaufnahme:
1600 W
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
190 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
30 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
5000 U/min
Führungsplatte, Breite:
160 mm
Führungsplatte, Länge:
327 mm
Führungsplatte:
160 x 327 mm
Schutzhaube:
Aluminium
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°, bis:
66 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 - 66 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, bis:
48 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 - 48 mm
Gewicht:
5.400 kg
Spindelarretierung:
ja
Speedline Sägeblatt:
ja
Staub-/Spänebox:
ja
Bosch CutControl:
ja
Tauchschnitte:
nein
Schnitttiefeneinstellung:
nein
Staubabsaugung:
nein
Softgrip:
ja
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem:
ja
Führungsschienensystem:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
240 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
357 x 235 x 260 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
459 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
344 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
281 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
459 x 344 x 281 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kraft für gerade Schnitte in harten Materialien
TOP-Produktmerkmale:
1600-W-Motor bietet die notwendige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen | Kompakter Parallelanschlag ermöglicht besonders geradlinige Schnitte | Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem | CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung | CleanSystem Box sorgt für weniger Sägespäne im Arbeitsbereich
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Handkreissäge
Titel:
Handkreissäge PKS 66 AF
Lieferumfang:
Führungsschiene (2 609 255 732) | CleanSystem Box (2 609 255 731) | Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800) | Parallelanschlag (2 608 005 018) | Karton
SOL Date:
01.04.2009
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
8,48 kg
Nettogewicht:
8 kg
Volumen:
44,369 dm3
Abmessung Länge:
459 mm
Abmessung Breite:
344 mm
Abmessung Höhe:
281 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 137,09*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 114,77*
€ 137,74*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 118,64*
€ 141,58*
€ 4,90*
ab € 119,20*
€ 143,02*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,77*
€ 145,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608005018
ab € 12,85*
Zubehör
Bosch
1605411029
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.