Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schrauber IXO 7 Level Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06039E0008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E0008
EAN/GTIN:
     4053423247305
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Wasserwaage
Wasserwaagen
Akku-Schrauber IXO 7 Level Set. Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten. Kabelloser Allrounder zum Schrauben. 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung. Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme. Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku. Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring. Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus. Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen. Kompaktwasserwaage 12 cm. 10 Standard-Schrauberbits. Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl:
235 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
3 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
5.5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
3 / 5.5 Nm
Ladedauer:
3 h
Bohrfutter:
Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Schrauben-Ø bis:
5 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
147 x 46 x 120 mm
Gewicht:
0.320 kg
3.6 Volt:
ja
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Power Control:
nein
Anwendung: Schrauben:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
nein
Bosch EasySelect:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
3.6 V
Steckertyp:
Micro-USB
Verpackungsabmessungen (Länge):
185 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
128 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
69 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
185 x 128 x 69 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Kabelloser Allrounder zum Schrauben | 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung | Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme | Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2.0-Ah-Lithium-Ionen-Akku | Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring | Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus | Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Titel:
Akku-Schrauber IXO 7 Level Set
Lieferumfang:
Kompaktwasserwaage 12 cm | 10 Standard-Schrauberbits | Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9) | Kartonschachtel
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
EF000002:
3.6
EF011125:
235
EF002842:
5.5
EF004605:
3 | 5.5
EF005261:
5
EF001438:
147
EF000008:
46
EF000040:
120
EF001985:
2.0
EF002826:
0.320
EF026203:
-
EF011121:
-
EF011126:
-
EF011127:
-
EF012551:
-
EF025920:
-
EF012557:
-
Bruttogewicht:
0,786 kg
Nettogewicht:
0,33 kg
Volumen:
1,634 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
69 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: mini-akkuschrauber, Schrauber (Akku), Akku-Schrauber, Schrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 36,16*
€ 48,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,52*
€ 50,04*
€ 4,90*
ab € 36,72*
€ 50,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,93*
€ 50,38*
11 Tage
5
€ 4,95*
ab € 38,02*
€ 50,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019453
ab € 7,75*
Zubehör
Bosch
1600A00B9P
ab € 13,14*
Zubehör
Bosch
1600A001Y5
ab € 12,97*
Zubehör
Bosch
1600A001YA
ab € 13,02*
Zubehör
Bosch
1600A001YE
ab € 13,02*
Zubehör
Bosch
1600A001YC
ab € 13,06*
Zubehör
Bosch
1600A001YD
ab € 12,96*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,62*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,54*
Zubehör
Bosch
2607019510
ab € 6,02*
Zubehör
Bosch
2607019454
ab € 5,82*
Zubehör
Bosch
2607019452
ab € 5,89*
Zubehör
Bosch
1600A001YF
ab € 13,06*
Zubehör
Bosch
1600A001Y8
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.