Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen-Set, 60 mm, K 80, 120, 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-1600A0014T
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0014T
EAN/GTIN:
     3165140730037
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Systemzubehör Schleifhülsen-Set 80/120/240. Für leichte bis schwierige Schleifarbeiten an flachen Oberflächen wie Türrahmen, Treppen und Gartenmöbel. Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche. Einfacher Schleifhülsenwechsel. Schleifhülsen-Set 60 mm, Körnung 80/120/240 (1 600 A00 14T). Karton
Weitere Informationen:
Schleifrollenbreite mm:
60
Körnung:
80 | 120 | 240
Kurzbezeichnung:
SH 60 SET
Gewicht:
0.050 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
50 x 145 x 117 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
50 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
117 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
50 x 145 x 117 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für leichte bis schwierige Schleifarbeiten an flachen Oberflächen wie Türrahmen, Treppen und Gartenmöbel
TOP-Produktmerkmale:
Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche | Einfacher Schleifhülsenwechsel
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Schleifhülsen-Set 80/120/240
Lieferumfang:
Schleifhülsen-Set 60 mm, Körnung 80/120/240 (1 600 A00 14T) | Karton
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
EF000008:
60
EF001139:
EV000154
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF001438:
-
EF007810:
-
EF006361:
-
EF001457:
-
EF005848:
-
EF009036:
-
EF015634:
-
EF000551:
-
EF009370:
-
EF007813:
-
EF009037:
-
EF006346:
-
EF015635:
-
EF009371:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF006348:
-
EF001823:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF004254:
-
EF008646:
-
EF017504:
-
EF025703:
-
EF008648:
-
Bruttogewicht:
0,052 kg
Nettogewicht:
0,033 kg
Volumen:
0,848 dm3
Abmessung Länge:
50 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandrolle, Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Schleifvorsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 6,56*
Lager 4310
unbekannt
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,56*
€ 6,59*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 6,76*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,85*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.