Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer,60 mm, K 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1600A0014X Rolle
Bosch 1600A0014X Rolle
Artikel-Nr.:
     4310-1600A0014X
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0014X
EAN/GTIN:
     3165140730075
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Systemzubehör Fächerschleifer 240. Zum Schleifen von großen Flächen. Für den Feinschliff. Mit den quer eingeschnittenen Lamellen der 60-mm-Lamellenrolle können Rundungen bei gewölbten Werkstücken mit Unregelmäßigkeiten mühelos geschliffen werden. Hoher Materialabtrag. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000008:
61
EF004854:
240
EF000250:
-
EF006361:
-
EF006362:
-
EF009036:
-
EF000551:
-
EF006346:
-
EF007813:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF002814:
-
EF025703:
-
EF006354:
-
EF003645:
-
Schleifrollenbreite mm:
60
Körnung:
240
Kurzbezeichnung:
LR 60 K240
Gewicht:
0.014 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
61 x 61 x 117 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
61 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
61 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
117 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
61 x 61 x 117 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zum Schleifen von großen Flächen, Für den Feinschliff
TOP-Produktmerkmale:
Mit den quer eingeschnittenen Lamellen der 60-mm-Lamellenrolle können Rundungen bei gewölbten Werkstücken mit Unregelmäßigkeiten mühelos geschliffen werden | Hoher Materialabtrag
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Fächerschleifer 240
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,139 kg
Nettogewicht:
0,118 kg
Volumen:
0,435 dm3
Abmessung Länge:
61 mm
Abmessung Breite:
61 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 8,14*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 5,94*
€ 8,15*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,15*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 8,36*
1
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.