Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer, 10mm, K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1600A0014Y Schleifgurt
Bosch 1600A0014Y Schleifgurt
Artikel-Nr.:
     4310-1600A0014Y
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0014Y
EAN/GTIN:
     3165140730082
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Systemzubehör Fächerschleifer 80. Zum Schleifen von schmalen Zwischenräumen wie Nuten und Riefen. Für Abtragsarbeiten jeglicher Art. Mit der 10-mm-Lamellenrolle gehört Nachschleifen per Hand von schmalen Zwischenräumen zur Vergangenheit. Hoher Materialabtrag. Lamellen-Rolle 10 mm, Körnung 80 (1 600 A00 14Y). Karton
Weitere Informationen:
EF000008:
62
EF004854:
80
EF000250:
-
EF006361:
-
EF006362:
-
EF009036:
-
EF000551:
-
EF006346:
-
EF007813:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF002814:
-
EF025703:
-
EF006354:
-
EF003645:
-
Schleifrollenbreite mm:
10
Körnung:
80
Kurzbezeichnung:
LR 10 K80
Gewicht:
0.040 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
61 x 62 x 87 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
61 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
87 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
61 x 62 x 87 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zum Schleifen von schmalen Zwischenräumen wie Nuten und Riefen, Für Abtragsarbeiten jeglicher Art
TOP-Produktmerkmale:
Mit der 10-mm-Lamellenrolle gehört Nachschleifen per Hand von schmalen Zwischenräumen zur Vergangenheit | Hoher Materialabtrag
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Fächerschleifer 80
Lieferumfang:
Lamellen-Rolle 10 mm, Körnung 80 (1 600 A00 14Y) | Karton
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,329 dm3
Abmessung Länge:
61 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
87 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,37*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 3,19*
€ 4,51*
1
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 4,63*
4 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 4,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.