Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer, 5mm, K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-1600A00150
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00150
EAN/GTIN:
     3165140730105
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Systemzubehör Fächerschleifer 80. Zum Schleifen von schmalen Zwischenräumen wie Nuten und Riefen. Für Abtragsarbeiten jeglicher Art. Mit der 5-mm-Lamellenrolle gehört Nachschleifen per Hand von sehr schmalen Zwischenräumen zur Vergangenheit. Hoher Materialabtrag. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Schleifrollenbreite mm:
5
Körnung:
80
Kurzbezeichnung:
LR 5 K80
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
62 x 62 x 87 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
87 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
62 x 62 x 87 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zum Schleifen von schmalen Zwischenräumen wie Nuten und Riefen, Für Abtragsarbeiten jeglicher Art
TOP-Produktmerkmale:
Mit der 5-mm-Lamellenrolle gehört Nachschleifen per Hand von sehr schmalen Zwischenräumen zur Vergangenheit | Hoher Materialabtrag
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Fächerschleifer 80
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
EF000008:
62
EF004854:
80
EF000250:
-
EF006361:
-
EF006362:
-
EF009036:
-
EF000551:
-
EF006346:
-
EF007813:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF002814:
-
EF025703:
-
EF006354:
-
EF003645:
-
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,334 dm3
Abmessung Länge:
62 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
87 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,41*
Lager 4310
unbekannt
1
€ 23,00*
ab € 3,20*
€ 4,44*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,44*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 4,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.