Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste für Texoro, vermessingt, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-1600A00159
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00159
EAN/GTIN:
     3165140730198
Suchbegriffe:
Ersatzbürste
Systemzubehör Bürste (vermessingt). Entrosten und Reinigen von Metallflächen und -kanten, schmiedeeisernen Zäunen, Zierelementen. Bringt altes Metall schnell und ohne Kraftaufwand wieder zum Strahlen. Bürste (vermessingt) (1 600 A00 159). Karton
Weitere Informationen:
Schleifrollenbreite mm:
18
Kurzbezeichnung:
BM10
Gewicht:
0.050 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
62 x 65 x 93 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
65 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
93 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
62 x 65 x 93 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Entrosten und Reinigen von Metallflächen und -kanten, schmiedeeisernen Zäunen, Zierelementen
TOP-Produktmerkmale:
Bringt altes Metall schnell und ohne Kraftaufwand wieder zum Strahlen
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Bürste (vermessingt)
Lieferumfang:
Bürste (vermessingt) (1 600 A00 159) | Karton
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
EF000215:
EV000154
EF006361:
true
EF013236:
true
EF006362:
-
EF001084:
-
EF006354:
-
EF006346:
-
EF001989:
-
EF013237:
-
Bruttogewicht:
0,077 kg
Nettogewicht:
0,067 kg
Volumen:
0,375 dm3
Abmessung Länge:
62 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
93 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 6,24*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 4,55*
€ 6,26*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 4,69*
€ 6,41*
1
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 6,46*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.