Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-1600A02T5W
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02T5W
EAN/GTIN:
     4053423249613
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Starter-Set 2xPC18V12.0+18V-160, Dieses Set besteht aus zwei ProCORE18V 12.0Ah-Akkus für Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät und dem ultraschnellen Ladegerät GAL 18V-160 Professional. Der ProCORE18V 12.0Ah-Akku liefert extreme Power und Laufzeit mit 87 % mehr Leistung als ein normaler Akku. Dafür sorgen die Zellentechnologie mit 21700-Zellen und das intelligente Akkumanagement von Bosch. Darüber hinaus sind die Akkus mit der COOLPACK 2.0-Technologie für hervorragendes Wärmemanagement ausgestattet. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer und Laufzeit der ProCORE18V-Akkus. GAL 18V-160 Professional ist unser ultraschnelles 18V-Akkuladegerät. Es verfügt über einen Standard-Modus und zusätzliche Lademodi, mit denen du deine Produktivität deutlich steigern und Zeit sparen kannst. Dank eines Ladestroms von 16 Ampere sind deine ProCORE18V 12.0Ah-Akkus in nur 22 Minuten bis zu 50 % und in 55 Minuten vollständig geladen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Karton. 2 x Akku ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU). Schnellladegerät GAL 18V-160 Professional (1 600 A02 T5G)
Weitere Informationen:
Gewicht Ladegerät:
1 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
206 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
283 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
206 x 283 x 115 mm
Akku 1, Kapazität:
12.0 Ah
Akku 2, Kapazität:
12.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Zellentyp:
Li-Ion
Gewicht Akku 1:
1 kg
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
16.0 A
Gewicht Akku 2:
1.35 kg
Positionierung:
Extrem leistungsstarkes Set: 2 x ProCORE18V 12.0Ah und ultraschnelles Ladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
87 % mehr Leistung als ein normaler Akku - perfekt für Anwendungen mit langer Laufzeit des Elektrowerkzeugs | Ultraschnell: Laden eines ProCORE18V 12.0Ah-Akkus mit dem Power Boost-Modus in 22 Minuten zu 50 % und in 55 Minuten zu 100 % | Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
Titel:
Starter-Set 2xPC18V12.0+18V-160 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
Karton | 2 x Akku ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU) | Schnellladegerät GAL 18V-160 Professional (1 600 A02 T5G)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
EF000002:
18.0
EF000364:
12.0
EF000010:
EV007507
EF000167:
1000
Bruttogewicht:
4,22 kg
Nettogewicht:
3,8 kg
Volumen:
6,7 dm3
Abmessung Länge:
278 mm
Abmessung Breite:
204 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,22*
€ 410,64*
€ 4,90*
ab € 386,83*
€ 418,44*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 392,29*
€ 421,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,13*
€ 426,58*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 418,42*
€ 450,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,60*
€ 533,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,86*
€ 527,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,56*
€ 518,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,42*
€ 497,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.