Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, 5/8-Zoll 16 UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-1608571056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608571056
EAN/GTIN:
     3165140047241
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter bosch
zahnkranzbohrfutter
Das Zahnkranzbohrfutter ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Befestigen von Bohrern für beliebige Arbeiten. Es bietet eine gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel anziehen und lösen. Zahnkranzbohrfutter sind für verschiedene Aufnahmen (1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" - 16, B16 und SDS plus) mit einer Vielzahl von Weiten verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
Weitere Informationen:
Ersatzschlüssel:
A
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
ja
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
ja
Schlagfest:
ja
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
3.0–16.0
Aufnahme, Bereich:
5/8" - 16
Abbildung, Nr.:
1
Bohrfutter, Typ:
Zahnkranzbohrfutter
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Einspannen von Bohrern für alle Arbeiten
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Einspannen von Bohrern
(Version) Key RTB:
Gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
Spezifisches RTB1:
Einfache Handhabung: Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel spannen und lösen
Spezifisches RTB2:
Verschiedene Aufnahmen: 1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" - 16, B16 und SDS plus, kompatibel mit den meisten gängigen Bohrmaschinen
Spezifisches RTB3:
Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
EF002321:
EV000154
EF002391:
3 | 16
EF006167:
true
EF006193:
false
EF015083:
-
EF015026:
-
Bruttogewicht:
0,63 kg
Nettogewicht:
0,63 kg
Volumen:
0,331 dm3
Abmessung Länge:
92 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
58 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter mit Schlüssel, Bohrfutter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 5,90*
ab € 43,86*
€ 54,22*
€ 4,90*
ab € 42,95*
€ 54,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,08*
€ 54,48*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,08*
€ 57,04*
Lager 4310
10
€ 23,00*
ab € 51,22*
€ 63,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.