Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegespray, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-1609200399
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200399
EAN/GTIN:
     3165140005029
Suchbegriffe:
Pflegespray
Systemzubehör Pflegespray. Langzeitpflege von Gartengeräten. Hilft beim Aufrechterhalten einer konstant hohen Leistung über einen langen Zeitraum. Reinigt und pflegt Gartengeräte und sorgt für ihren optimalen Betrieb. Pflegespray (1 609 200 399). Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
170 x 55 x 55 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
170 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
55 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
55 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
170 x 55 x 55 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Langzeitpflege von Gartengeräten
TOP-Produktmerkmale:
Hilft beim Aufrechterhalten einer konstant hohen Leistung über einen langen Zeitraum | Reinigt und pflegt Gartengeräte und sorgt für ihren optimalen Betrieb
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Pflegespray
Lieferumfang:
Pflegespray (1 609 200 399) | Karton
SOL Date:
07.11.2002
Neuheit:
nein
EF000030:
EV000154
EF000101:
EV001584
EF000880:
250
EF009126:
false
EF009132:
false
EF009133:
false
EF009134:
false
EF025279:
false
Bruttogewicht:
0,275 kg
Nettogewicht:
0,274 kg
Volumen:
0,514 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,65*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,91*
Lager 4310
nicht lagernd
1
€ 23,00*
ab € 6,38*
€ 9,05*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 6,56*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.