Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-1609390021
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609390021
EAN/GTIN:
     3165140005852
Suchbegriffe:
Spritzpistole
bosch spritzpistole
spritzpistole
Düsenverlängerung. Düsenverlängerung. biegsam nach oben oder unten.
Weitere Informationen:
EF013236:
true
EF013237:
-
EF000215:
EV000154
Produkttext, ZB grau:
Düsenverlängerung | biegsam nach oben oder unten.
SOL Date:
18.07.2002
Auslaufdatum:
25.08.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,022 kg
Volumen:
0,505 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
104 mm
Abmessung Höhe:
36 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Düsenverlängerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 19,17*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 13,52*
€ 19,25*
6 Tage
25
€ 4,30*
ab € 13,37*
€ 19,44*
Lager 4310
20
€ 23,00*
ab € 14,31*
€ 20,30*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,31*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.