Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2607000443 Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack
Bosch 2607000443 Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack
Bosch 2607000443 Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack
Bosch 2607000443 Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack
Artikel-Nr.:
     4310-2607000443
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000443
EAN/GTIN:
     3165140085786
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 6x30
holzdübel
Der Profilholzdübel ist ein Dübelzubehör für den Profi. Dieses robuste und einfach zu verarbeitende Teil verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen. Er ist für alle Runddübelverbindungen in Holz geeignet und in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm erhältlich. Der Profilholzdübel ist aus Buchenholz gefertigt.
Weitere Informationen:
EF000551:
6
EF001438:
30
EF002169:
EV000131
Durchmesser mm:
6
Länge mm:
30
Vorteil HL (kurz):
Profi-Dübelzubehör
Leistungsbeschreibung:
Profi-Dübelzubehör
(Version) Key RTB:
Robust und einfach zu verarbeiten
Spezifisches RTB1:
Verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen
Spezifisches RTB2:
Erhältlich in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm
Spezifisches RTB3:
Aus Buchenholz
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,125 kg
Volumen:
1,012 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
2600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0208*
€ 0,0281*
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0212*
€ 0,0306*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,18*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,53*
Lager 4310
50
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 4,80*
€ 6,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.