Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4310-2607000447 Herst.-Nr.: 2607000447 EAN/GTIN: 3165140085298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Profilholzdübel ist ein Dübelzubehör für den Profi. Dieses robuste und einfach zu verarbeitende Teil verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen. Er ist für alle Runddübelverbindungen in Holz geeignet und in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm erhältlich. Der Profilholzdübel ist aus Buchenholz gefertigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000551: | 10 | EF001438: | 40 | EF002169: | EV000131 | Durchmesser mm: | 10 | Länge mm: | 40 | Vorteil HL (kurz): | Profi-Dübelzubehör | Leistungsbeschreibung: | Profi-Dübelzubehör | (Version) Key RTB: | Robust und einfach zu verarbeiten | Spezifisches RTB1: | Verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen | Spezifisches RTB2: | Erhältlich in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm | Spezifisches RTB3: | Aus Buchenholz | SOL Date: | 18.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,28 kg | Nettogewicht: | 0,25 kg | Volumen: | 2,174 dm3 | Abmessung Länge: | 315 mm | Abmessung Breite: | 115 mm | Abmessung Höhe: | 60 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Rabattgruppe: | 14 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1680 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0341* | € 0,0439* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 120 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0341* | € 0,0479* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,42* | € 4,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,59* | € 5,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4310 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 23,00* | ab € 4,64* | € 6,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,03867* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | ![](/p.gif) | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|