Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     4310-2607002567
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002567
EAN/GTIN:
     3165140401500
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
EF000160:
EV002568
EF006486:
5
EF006487:
5
EF006488:
8
EF006489:
0
EF006490:
19
EF006491:
true
EF006638:
0
EF008689:
0
EF008690:
0
EF009163:
false
EF022064:
false
EF012131:
0
EF001463:
-
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
18+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set L Extra-Hart | Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter
SOL Date:
04.07.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,198 kg
Nettogewicht:
0,188 kg
Volumen:
0,236 dm3
Abmessung Länge:
90 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, Bits
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
128
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 26,42*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 26,43*
9 Tage
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,53*
€ 27,50*
4 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 28,05*
Lager 4310
50
5
pro Stück
€ 23,00*
ab € 26,54*
€ 32,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,54* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 161,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.