Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7tlg. Hammerbohrer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-2607018277
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607018277
EAN/GTIN:
     3165140040914
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
7tlg. Hammerbohrer-Set. 7-teiliges SDS plus-5 Hammerbohrer-Set
Weitere Informationen:
EF000160:
EV002568
EF006386:
7
EF011359:
EV000154
EF001841:
EV000154
EF004620:
5 | 12
EF015599:
-
EF013813:
-
EF015600:
-
EF015601:
-
EF025475:
-
EF025476:
-
EF025477:
-
EF025478:
-
EF025479:
-
EF025480:
-
EF015598:
-
EF025481:
-
Durchmesser mm:
5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0
Arbeitslänge mm:
50 | 100
Gesamtlänge mm:
110 | 160
X-LOCK:
nein
Produkttext, Zubehör, grau:
7-teiliges SDS plus-5 Hammerbohrer-Set
SOL Date:
01.02.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,575 kg
Nettogewicht:
0,546 kg
Volumen:
0,989 dm3
Abmessung Länge:
40 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
215 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrersatz, hammerbohrersatz bosch, hammerbohrersatz 7 tlg, bohrer satz, Hammerbohrerset, Bohrwerkzeugset, SDS-Bohrerset
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 23,52*
4
€ 5,95*
ab € 17,51*
€ 23,52*
4 Tage
unbekannt
4
€ 5,45*
ab € 17,72*
€ 23,75*
7 Tage
5
4
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 24,26*
Lager 4310
50
4
€ 23,00*
ab € 20,32*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 107,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.