Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608002000 Befestigungs-Set Beton, 27-teilig, 16 mm
Bosch 2608002000 Befestigungs-Set Beton, 27-teilig, 16 mm
Bosch 2608002000 Befestigungs-Set Beton, 27-teilig, 16 mm
Bosch 2608002000 Befestigungs-Set Beton, 27-teilig, 16 mm
Artikel-Nr.:
     4310-2608002000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608002000
EAN/GTIN:
     3165140799409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spezial-Befestigungsset Beton/Stein
Befestigungsset 16 mm. 27 Stk. Befestigungs-Set. Spezialausführung für Beton und Hartgestein.
Weitere Informationen:
-:
-
Durchmesser mm:
16
Produkttext, ZB grau:
27 Stk. Befestigungs-Set | Spezialausführung für Beton und Hartgestein.
SOL Date:
02.03.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,265 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
1,46 dm3
Abmessung Länge:
183 mm
Abmessung Breite:
133 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 91,91*
€ 110,85*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,89*
€ 116,43*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 96,19*
€ 121,33*
4 Tage
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 101,76*
€ 122,14*
Lager 4310
5
pro Stück
€ 23,00*
ab € 119,21*
€ 141,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.