Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2608002021
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608002021
EAN/GTIN:
     4059952560465
Suchbegriffe:
Fett
Schmiermittel
Das Schmiermittel gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln. Es wird verwendet, um eine optimale Verwendung der Bohrer zu gewährleisten und ihre Lebensdauer zu erhöhen. Es ist für Bohr‑ und Meißelschaftenden geeignet.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV000154
EF025384:
-
EF025155:
-
EF002169:
-
EF015302:
-
EF024014:
-
EF000160:
-
EF000880:
-
Vorteil HL (kurz):
Erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln
Leistungsbeschreibung:
Lebensdauer von Bohrern und Meißeln
(Version) Key RTB:
Schmiermittel gewährleistet optimale Funktion und Lebensdauer von Maschinen und Zubehör
Spezifisches RTB1:
Für Bohrer? und Meißelschaftenden
Spezifisches RTB3:
Geeignet für Bohr? und Meißelschaftenden
Produkttext, ZB grau:
Fett für Bohrer? und Meißelschaftenden | Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln
SOL Date:
01.09.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2020
Bruttogewicht:
0,104 kg
Nettogewicht:
0,103 kg
Volumen:
0,384 dm3
Abmessung Länge:
159 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
39 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,12*
3 Tage
18
8
€ 5,45*
ab € 3,01*
€ 4,12*
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,18*
6 Tage
500
8
€ 4,30*
ab € 3,06*
€ 4,28*
Lager 4310
50
8
€ 23,00*
ab € 3,30*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,033* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 35,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.