Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11 Stk. flexible Verlängerung aus Metall SDB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-2608522376
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522376
EAN/GTIN:
     3165140909518
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
11 Stck. flexible Verlängerung aus Metall SDB. 11-tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Metall (200 mm)
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ2 | HEX4 | HEX5 | T20 | T25 | SL0.6x4.5 | SL0.8x5.5
Länge mm:
25
Produkttext, ZB grau:
11-tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Metall (200 mm)
SOL Date:
17.07.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
17.01.2018
EF006486:
3
EF006487:
1
EF006488:
2
EF006489:
2
EF006490:
10
EF000160:
EV000154
EF006491:
false
EF009163:
false
EF022064:
false
EF008689:
-
EF006638:
-
EF008690:
-
EF012131:
-
EF001463:
-
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,16 kg
Volumen:
0,293 dm3
Abmessung Länge:
260 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, flexible Verlängerung, bit-satz bosch, bit-satz, Verlängerung (Bohrer)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,47*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 7,54*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 7,63*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 6,45*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.