Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 2 - 13 mm, 1/2-Zoll - 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-2608572062
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608572062
EAN/GTIN:
     3165140082754
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter bosch
schnellspannbohrfutter
Das Schnellspannbohrfutter bietet eine bequeme Handhabung ohne Schlüssel für maximalen Bedienkomfort. Es erlaubt einfaches und schnelles Einspannen mit einer Hand ohne Schlüssel zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Schnellspannbohrfutter mit einer Hülse sind für verschiedene Aufnahmen (1/2" - 20 und 3/8" - 24) verfügbar. Sie sind mit den meisten gängigen Bohrern mit Spindelarretierung kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
Weitere Informationen:
Nur für Spindel-Lock:
ja
R/L-Rotation:
ja
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
nein
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
2.0–13.0
Aufnahme, Bereich:
1/2" - 20
Abbildung, Nr.:
4
Bohrfutter, Typ:
Schnellspannbohrfutter
Vorteil HL (kurz):
Bequemes Einspannen ohne Schlüssel mit einer Hand für maximalen Bedienkomfort
Leistungsbeschreibung:
Maximaler Bedienkomfort
(Version) Key RTB:
Einfaches und schnelles Einspannen mit einer Hand ohne Schlüssel
Spezifisches RTB1:
Sicheres Einspannen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
Spezifisches RTB2:
Verschiedene Aufnahmen: 1/2" - 20 und 3/8"- 24, kompatibel mit den meisten gängigen Bohrmaschinen mit Spindelarretierung
Spezifisches RTB3:
Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
EF002321:
EV004591
EF002391:
2 | 13
EF006167:
true
EF006193:
true
EF015083:
-
EF015026:
-
Bruttogewicht:
0,276 kg
Nettogewicht:
0,255 kg
Volumen:
0,223 dm3
Abmessung Länge:
45 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter schlüssellos, Bohrfutter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
176
1
€ 5,90*
ab € 31,35*
€ 39,84*
1
€ 4,90*
ab € 30,67*
€ 39,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,75*
€ 40,16*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 33,05*
€ 41,86*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 36,97*
€ 46,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608572105
ab € 35,72*
Zubehör
Bosch
2608572034
ab € 29,95*
Zubehör
Bosch
2608572060
ab € 29,80*
Zubehör
Bosch
2608572182
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.