Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsadapter-Set, 6tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-2608584682
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584682
EAN/GTIN:
     3165140262705
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Das Übergangsadapter-Set enthält eine Vielfalt an Adaptern, die die Verwendung von Power-Change-Systemen von Bosch für Lochsägen von Wettbewerbern wie Starrett, Baco und Lenox ermöglichen. Dieses Paket enthält zwei Adapter für die Durchmesser 14–30 mm (1/2"-20UNF-Gewinde) und vier Adapter für die Durchmesser 32–210 mm (5/8"-18UNF-Gewinde).
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Umwandlung von Standard-Lochsägen für Power-Change-Adapter
Leistungsbeschreibung:
Verbindung mit Lochsägen
(Version) Key RTB:
Adapter für Lochsägen von Wettbewerbern, wie beispielsweise Starrett, Baco und Lenox
Spezifisches RTB1:
Enthält zwei Adapter für die Durchmesser 14–30 mm und vier Adapter für die Durchmesser 32–210 mm
Produkttext, ZB grau:
6tlg. Übergangsadapter-Set für Standard-Lochsägen vom Wettbewerber (z. B. Starrett, Baco, Lenox etc.) mit 2 Adapter für Ø 14-30 mm (1/2"-20UNF-Gewinde), 4 Adapter für Ø 32-210 mm (5/8"-18UNF-Gewinde)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
EF006011:
false
EF006702:
EV000154
EF001084:
-
EF024206:
-
EF006498:
-
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,188 kg
Volumen:
0,39 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,23*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 8,25*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 8,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,73*
€ 8,88*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 8,09*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.