Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswurffeder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2608584816 Auswurffeder für Lochsägen Sheet Metal, Breite x Länge: 65 x 15
Bosch 2608584816 Auswurffeder für Lochsägen Sheet Metal, Breite x Länge: 65 x 15
Bosch 2608584816 Auswurffeder für Lochsägen Sheet Metal, Breite x Länge: 65 x 15
Artikel-Nr.:
     4310-2608584816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584816
EAN/GTIN:
     3165140376372
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch betonbohrer
Die Auswurffeder ist ein Zubehör für Sheet Metal Lochsägen. Sie gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf und ermöglicht damit ein müheloses Entfernen des Bohrkerns.
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
Vorteil HL (kurz):
Zubehör für Sheet Metal Lochsägen
Leistungsbeschreibung:
Für Sheet Metal Lochsägen
Produkttext, ZB grau:
Auswurffeder
SOL Date:
19.01.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,293 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Auswurffeder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
pro Packung
€ 5,45*
ab € 1,93*
€ 2,55*
5 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,75*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,75*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 2,92*
Lager 4310
10
5
pro Packung
€ 23,00*
ab € 2,49*
€ 3,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.