Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS max-7, 35 x 600 x 720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     4310-2608586797
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586797
EAN/GTIN:
     3165140565806
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 35 mm
Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten. Sein solider S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren. Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
EF000369:
720
EF001084:
18
EF001841:
EV004561
EF001897:
600
EF005848:
false
EF006011:
false
EF006346:
false
EF006348:
false
EF006354:
true
EF007811:
false
EF007813:
false
EF008646:
false
EF008648:
true
EF009039:
35.0
EF009142:
false
EF009173:
false
EF009037:
false
EF006360:
false
EF016302:
false
EF024206:
false
EF015029:
false
EF014628:
false
EF015589:
false
EF011359:
-
EF012147:
-
EF013813:
-
EF001839:
-
EF004434:
-
EF013798:
-
Durchmesser (D) mm:
35.00
Arbeitslänge (L1) mm:
600
Gesamtlänge (L2) mm:
720
Vorteil HL (kurz):
Höchste Bohrgeschwindigkeiten
Leistungsbeschreibung:
Höchste Bohrgeschwindigkeiten
(Version) Key RTB:
Der solide S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren
Spezifisches RTB1:
Das vibrationsoptimierte Spiraldesign bietet beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit
Spezifisches RTB3:
Verschleißkennzeichnung für einen präzisen Bohrlochdurchmesser. PGM-zertifizierte Qualität
Material:
Weichgestein | Harter Stein | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,548 kg
Nettogewicht:
2,421 kg
Volumen:
3,675 dm3
Abmessung Länge:
750 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 101,70*
€ 116,36*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 102,03*
€ 116,37*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 103,57*
€ 117,87*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 104,72*
€ 119,77*
Lager 4310
5
1
€ 23,00*
ab € 127,91*
€ 145,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.