Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C470, 10er-Pack. Für Schwingschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2608606711
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606711
EAN/GTIN:
     3165140179768
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate. Das Produkt besitzt eine Calciumstearatbeschichtung, die ein Verstopfen des Blattes verhindert. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen ermöglicht eine gleichmäßige Staubabsaugung. Damit eignet sich das Blatt für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Rauputz, Füllstoffe und Kunststoffe sowie harte Materialien wie Polymere (Corian, Varicor). Das Produkt besteht aus C-/B-Papier und ist mit Schleifkörnern aus Halbedelkorund besetzt. Damit erzielt es eine gleichmäßig hohe Oberflächenqualität. Das Schleifblatt lässt sich mit dem Klettverschlusssystem schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren.
Weitere Informationen:
Blattabmessung, Breite mm:
115
Blattabmessung, Länge mm:
280
Blattabmessung mm:
115x280
Körnung:
320
Lochung:
14 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Überragende Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Überragende Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Hoher Materialabtrag dank Calciumstearatbeschichtung gegen Verstopfen
Spezifisches RTB1:
Elektrostatisch offen gestreute Schleifkörner gestatten gleichmäßige, kontrollierte Staubabsaugung
Spezifisches RTB3:
C-/B-Papier mit Belag aus Halbedelkorund für gleichmäßig hohe Qualität
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
EF007813:
true
EF006361:
false
EF008648:
false
EF009037:
false
EF006346:
true
EF001139:
EV010044
EF004254:
EV000154
EF001823:
false
EF009370:
true
EF009371:
true
EF000551:
115
EF006348:
false
EF005848:
false
EF025703:
false
EF009036:
true
EF008646:
false
EF017504:
true
EF001438:
280
EF000008:
115
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF007810:
-
EF001457:
-
EF015634:
-
EF015635:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,298 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,06*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,51*
€ 4,90*
6 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,51*
€ 4,96*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 4,98*
Lager 4310
5
5
pro Packung
€ 23,00*
ab € 3,92*
€ 5,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.