Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Y580 Best for Inox, 40 x 760 mm, K 60, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifband
Schleifband
Artikel-Nr.:
     4310-2608608Z42
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608608Z42
EAN/GTIN:
     3165140807258
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Das Schleifband Y580 Best for Inox besitzt eine überragende Materialabtragsrate auf Stahloberflächen. Das robuste X-Gewebe als Unterlage bietet Stabilität und Haltbarkeit während des Schleifvorgangs – für überragende Oberflächengüte. Die Zirkonkorundkörner kombinieren einen hervorragenden Materialabtrag mit hoher Haltbarkeit. Die zusätzliche Kühlhilfe kühlt das Schleifmittel und verhindert eine starke Verfärbung des Werkstücks. Das Produkt ist für den allgemeinen Einsatz mit Metallmaterialien einschließlich Schweißnähte und Fugen sowie für das Abschleifen von Walzhaut vorgesehen. Es eignet sich auch für das Schleifen von Edelstahl, Titan und NE-Metallen. Dank der Oberfläche mit elektrostatisch geschlossener Streuung und der kühlenden Zusatzstoffe wird Metall präzise und optimal abgetragen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf dem X-Gewebe sorgt für hohe Stabilität und Verschleißfestigkeit‪ sowie einen hohen Materialabtrag selbst bei härtestem Einsatz.
Weitere Informationen:
EF000008:
40
EF001139:
EV011131
EF001438:
760
EF001823:
false
EF004254:
EV000154
EF006361:
true
EF007813:
false
EF008648:
false
EF009036:
false
EF009037:
false
EF009370:
false
EF009371:
false
EF006348:
true
EF005848:
true
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF007810:
-
EF001457:
-
EF015634:
-
EF000551:
-
EF006346:
-
EF015635:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF008646:
-
EF017504:
-
EF025703:
-
Bandabmessung, Breite mm:
40
Bandabmessung, Länge mm:
760
Körnung:
60
Vorteil HL (kurz):
Erstklassige Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
X-Gewebe als Unterlage bietet Stabilität und Haltbarkeit - für ein perfektes Finish bei härtestem Einsatz
Spezifisches RTB1:
Zirkonkorundkörner für hervorragenden Materialabtrag und hohe Haltbarkeit
Spezifisches RTB2:
Kühlhilfe kühlt das Schleifmittel und verhindert eine starke Verfärbung des Werkstücks
Spezifisches RTB3:
Elektrostatisch geschlossene Körnerstreuung und kühlende Zusatzstoffe für optimales Schleifverhalten auf Metall
Material:
Edelstahl
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,48 kg
Nettogewicht:
0,411 kg
Volumen:
4,921 dm3
Abmessung Länge:
67 mm
Abmessung Breite:
271 mm
Abmessung Höhe:
271 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 31,52*
6 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,35*
€ 31,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,48*
€ 33,08*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 26,82*
€ 33,46*
Lager 4310
10
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 32,69*
€ 40,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,40*
€ 48,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,13*
€ 47,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,08*
€ 45,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,42*
€ 42,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.