Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt M 3456 XF für Bosch-Multisäge PFZ 500 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-2608656931
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656931
EAN/GTIN:
     3165140413435
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt M 3456 XF für Bosch-Multisäge PFZ 500 E. M 3456 XF. BIM, geschränkt, gefräst. Holz mit Nägeln/Metall, Holz-/Spanplatten (10-150 mm), Bleche, Rohre, Profile (5-18 mm), Kunststoffe: Rohre, Profile (Ø10-150 mm)
Weitere Informationen:
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
10-150
Holz-, Spanplatten [mm]:
10-150
Bleche, Rohre, Profile, von [mm]:
5
Bleche, Rohre, Profile, bis [mm]:
18
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
5-18
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm]:
10-150
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2.2-4.6
Zahnteilung [TPI]:
6-12
Gesamtlänge [mm]:
235
Breite [mm]:
36
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Max. Schnittleistung [mm]:
150
Einsatzbereiche:
Holz mit Metall
Progressiv:
ja
Typ:
M 3456 XF
Produkttext, ZB grau:
<b>M 3456 XF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Holz mit Nägeln/Metall, Holz-/Spanplatten (10-150 mm), Bleche, Rohre, Profile (5-18 mm), Kunststoffe: Rohre, Profile (Ø10-150 mm)
SOL Date:
15.02.2006
Neuerscheinung:
nein
EF000369:
235
EF005848:
false
EF006224:
2.2
EF006346:
true
EF006348:
true
EF007813:
true
EF008646:
true
EF009221:
false
EF002852:
-
EF005593:
-
EF025497:
-
Bruttogewicht:
0,063 kg
Nettogewicht:
0,063 kg
Volumen:
0,03 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,95*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 9,99*
1
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 10,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,79*
€ 10,93*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 9,24*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 973
ab € 7,56*
Zubehör
Bosch
2608656932
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.